RHP MFC 70 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

RHP:MFC70
Rubix:03304126
Fabrikant:MFC70 R
EAN:00747023008933
RHP MFC 70 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte50,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MFC 70 FLENSLAGERBLOK ROND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6500 g
Binnendiameter70 mm
Breedte50,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190,5 mm
Materiaalgietijzer
Seriemfc
Totale breedte lager50,8 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Buitendiameter222,2 mm
€ 420,53 excl. BTW
/ stuk
€ 508,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen