PTN UFL 003 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UFL003
Rubix:A0407448
Fabrikant:893627
EAN:3660338460852
PTN UFL 003 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten56 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UFL 003 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flensbehuizingen van een zinklegering. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Zink Legering

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen

Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten56 mm
Materiaalzinklegering
Hoogte71 mm
Lengte18,5 mm
Serieufl000
Totale breedte lager17,5 mm
Diameter bevestigingsgaten7 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter46 mm
Gewicht0,14 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,01 excl. BTW
/ stuk
9,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden