SKF FYK 20 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Huizen voor insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYK 20 TF
Rubix:03473956
Fabrikant:63485
EAN:7316571044590
SKF FYK 20 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYK 20 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze vierkante flensbehuizingen voor inzetlagers zijn gemaakt van composietmateriaal en zijn chemisch bestendig, licht van gewicht en sterk. Deze behuizingen zijn ontwikkeld voor lagerconstructies die langdurig zonder onderhoud betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37,3x86x40 mm
Logistiek gewicht263 g
Binnendiameter20 mm
Breedte30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte20 mm
Lengte86 mm
Totale breedte lager31 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Buitendiameter86 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,43 excl. BTW
/ stuk
46,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen