INA RME 65-214 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flanged Housing Unit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RME65-214-XL
Rubix:A0693913
Fabrikant:0947307250000
EAN:4064327110862
INA RME 65-214 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte66 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RME 65-214 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte66 mm
Buitendiameter215 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
382,22 excl. BTW
/ stuk
462,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen