Referenties
RHP:MSF45
Rubix:03304173
Fabrikant:MSF45 R
EAN:00747023013609


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 60,53 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Productdetails : RHP MSF 45 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF45 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 45 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2800 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 60,53 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 142,9 mm |
| Lengte | 142,9 mm |
| Serie | msf |
| Totale breedte lager | 60,53 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,92 excl. BTW
/ stuk
€ 203,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen