TIMKEN UCFL 210 FLENSLAGERBLOK

UCFL 210 LAGER

Zie technische informatie
Referenties
Timken:UCFL210
Rubix:A0229133
EAN:0087796075986
TIMKEN UCFL 210 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte54,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN UCFL 210 FLENSLAGERBLOK


DYNAMISCHE BASISLAST: 35100 N; ACHTER DIAMETER: 50 mm; VASTE RUIMTE: 157 mm; HOOGTE OVERZICHT: 197 mm; BREEDTE OVERZICHT: 115 mm; SLIJPMATERIAAL: GIETIJZER; TYPE: APPLIEK; ROLLERTYPE: INTERNE OPLEGRING AAN BEIDE ZIJDEN; VASTNEMINGSMETHODE: SCHROEF MET INPUT; DYNAMISCHE BASISLAST: 35100 N.
Ovaal geflensde lagerunit met setschroefvergrendeling UCFL210

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)215x122x61 mm
Logistiek gewicht2260 g
Binnendiameter50 mm
Breedte54,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfl 200
Buitendiameter190 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,57 excl. BTW
/ stuk
112,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden