SKF FYC 60 TF FLENSLAGERBLOK ROND

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYC 60 TF
Rubix:03070937
Fabrikant:98145
EAN:7316570415490
SKF FYC 60 TF FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte48 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYC 60 TF FLENSLAGERBLOK ROND


Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68,7x195x120 mm
Logistiek gewicht4774,1 g
Binnendiameter60 mm
Breedte48 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte60 mm
Lengte195 mm
Totale breedte lager65,1 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Buitendiameter195 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,39 excl. BTW
/ stuk
197,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 70 dagen