INA TCJT 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:TCJT20-XL-N
Rubix:03120510
Fabrikant:0009760240000
EAN:4012802819588
INA TCJT 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TCJT 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits TCJT, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Sterke punten

PCJT wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte112 mm
Lengte112 mm
Serietcjt..-xl-n
Totale breedte lager45,6 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter33 mm
€ 62,12 excl. BTW
/ stuk
€ 75,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen