RHP MSF 90 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MSF90
Rubix:03304185
Fabrikant:MSF90 R
EAN:00747023013753
RHP MSF 90 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Breedte61,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten171,45 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MSF 90 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF90 - RHP Gietijzeren flenslagerunit - 90mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13200 g
Binnendiameter90 mm
Breedte61,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten171,45 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte196,5 mm
Lengte213,5 mm
Seriemsf
Totale breedte lager100,76 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96000 N
Gewicht13,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
817,55 excl. BTW
/ stuk
989,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen