Referenties
SKF:FY 1.1/4 TF/VA201
Rubix:03473846
Fabrikant:114626
EAN:7316571381459

Productdetails : SKF FY 1.1/4 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,4x118x31,75 mm |
| Logistiek gewicht | 1410 g |
| Binnendiameter | 3175 mm |
| Breedte | 46,4 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,82 excl. BTW
/ stuk
€ 279,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
