Referenties
INA:GLCTE20-TV-VA-FD
Rubix:A0698223
Fabrikant:0971013380000
EAN:4064328226074


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 66,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,4 mm |
Productdetails : INA GLCTE 20 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK OVAAL WIT+KAP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 66,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,4 mm |
| Lengte | 90,5 mm |
| Serie | glcte..-tv-va-fd |
| Totale breedte lager | 33,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12840 N |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,12 excl. BTW
/ stuk
€ 155,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden