INA PCJT 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:PCJT25-XL-N
Rubix:03119941
Fabrikant:0096436800000
EAN:4012802837490
INA PCJT 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJT 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgietijzer met vlokkengrafiet
Hoogte42,5 mm
Lengte124 mm
Seriepcjt..-xl-n
Totale breedte lager42,5 mm
Klemmen37,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter124 mm
Gewicht0,58 kg
Bouwvormbehuizingseenheid met flens en twee bouten
€ 60,09 excl. BTW
/ stuk
€ 72,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden