Referenties
RHP:SF25EC
Rubix:03304217
Fabrikant:SF25EC R
EAN:00747023028948


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,42 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SF 25 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 42,42 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 68 mm |
| Lengte | 95,3 mm |
| Serie | sf |
| Totale breedte lager | 42,42 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7880 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,01 excl. BTW
/ stuk
€ 79,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen