Referenties
SKF:FYTB 3/4 TF
Rubix:03474045
Fabrikant:6478
EAN:7316570338812


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Breedte | 37,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : SKF FYTB 3/4 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37,3x112x19,05 mm |
| Logistiek gewicht | 430,8 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Breedte | 37,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (behuizing); lagerstaal (lager) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 112 mm |
| Lengte | 60,5 mm |
| Serie | fytb 3/4 tf |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Klemmen | 11 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6547,8 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12699,7 N |
| Buitendiameter | 60,5 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Bouwvorm | ovale flens kogellagerunit (fytb) met schroefdraadstiftbevestiging |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,17 excl. BTW
/ stuk
€ 52,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen