SKF FYTB 25 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:FYTB 25 TR
Rubix:03070881
Fabrikant:6476
EAN:7316570917598
SKF FYTB 25 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte38,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF FYTB 25 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,8x124x50 mm
Logistiek gewicht585,7 g
Binnendiameter25 mm
Breedte38,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte124 mm
Lengte70 mm
Seriefytb
Totale breedte lager34,1 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter124 mm
Gewicht0,586 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,12 excl. BTW
/ stuk
64,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden