RHP MFC 25 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:MFC25
Rubix:03304112
Fabrikant:MFC25 R
EAN:00747023008650
RHP MFC 25 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte33,32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MFC 25 FLENSLAGERBLOK ROND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MFC25 - RHP gietijzeren cartridgelagereenheid - 25 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Binnendiameter25 mm
Breedte33,32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92,1 mm
Materiaalgietijzer
Seriemfc
Totale breedte lager33,32 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter111,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,18 excl. BTW
/ stuk
151,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen