RHP SF 40 HLT FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:SF40HLT
Rubix:03304240
Fabrikant:SF40HLT R
EAN:00747023108640
RHP SF 40 HLT FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte54,18 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP SF 40 HLT FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF40HLT - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 40 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2200 g
Binnendiameter40 mm
Breedte54,18 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte130,2 mm
Lengte130,2 mm
Seriesf
Totale breedte lager54,18 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,90 excl. BTW
/ stuk
136,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen