Referenties
SNR:EXFLZ209
Rubix:A0486159
Fabrikant:EXFLZ.209
EAN:3413529528059




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148,5 mm |
Documenten
Productdetails : SNR EXFLZ 209 LAGERBLOK
grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 42,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148,5 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);chroomstaal (lagereinzet) |
| Hoogte | 180 mm |
| Lengte | 111 mm |
| Serie | exflz200 |
| Totale breedte lager | 54,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31850 N |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Gewicht | 2,07 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,07 excl. BTW
/ stuk
€ 99,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen