INA RCJTA 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCJTA35-XL-N
Rubix:03120325
Fabrikant:0009737930000
EAN:4012802820461
INA RCJTA 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCJTA 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden RCJTA, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, adaptermouw, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x155x70 mm
Logistiek gewicht1010 g
Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte34 mm
Lengte155 mm
Seriercjta..-xl-n
Totale breedte lager34 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24900 N
Buitendiameter52 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,86 excl. BTW
/ stuk
137,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen