Referenties
SNR:UCFLE213
Rubix:A0484724
Fabrikant:UCFLE.213
EAN:3413529527342




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
Productdetails : SNR UCFLE 213 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, nagesmeerbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 258 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Serie | ucfle200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Gewicht | 5,56 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,88 excl. BTW
/ stuk
€ 177,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen