SKF FNL 511 B FLENSLAGERHUIS OPEN KAP

Lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FNL 511 B
Rubix:03077740
Fabrikant:263301
EAN:7316572868713
SKF FNL 511 B FLENSLAGERHUIS OPEN KAP
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte56 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FNL 511 B FLENSLAGERHUIS OPEN KAP


Undivided, flanged FNL cast housings are proven, simple and reliable housings for applications without horizontal frames. The built-in bearings can fully utilise their service life with less maintenance. FNL housings are optionally supplied with a cover for shaft ends (suffix A) or for through shafts (suffix B). Smaller versions up to and including size 13 have a triangular flange, larger versions have a square flange.

FNL gegoten ongedeelde flenshuizen zijn bewezen machineonderdelen die een eenvoudig en betrouwbaar lagerhuis zijn voor toepassingen zonder horizontale frames. Ze maken het mogelijk de volledige levensduur van de ingebouwde lagers te benutten met minder noodzaak voor onderhoud. FNL flenshuizen worden geleverd met een kap voor asuiteinden (achtervoegsel A) of voor doorlopende assen (achtervoegsel B). Kleinere afmetingen (tot en met afmeting 13) hebben een driehoekige flens, grotere afmetingen hebben een vierkante flens.

Sterke punten

  • Tried and tested
  • Low maintenance requirements

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4200 g
Binnendiameter50 mm
Breedte56 mm
Materiaalstaal
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Hoogte172,5 mm
Lengte192 mm
Aantal gaten3
Buitendiameter100 mm
Aangepaste tariefcode84833032
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
251,41 excl. BTW
/ stuk
304,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden