Referenties
SKF:FNL 518 A
Rubix:03077751
Fabrikant:263311
EAN:7316572868829

Productdetails : SKF FNL 518 A FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Onverdeelde, geflensde FNL-gietijzeren behuizingen zijn beproefde, eenvoudige en betrouwbare behuizingen voor toepassingen zonder horizontale frames. De ingebouwde lagers kunnen hun levensduur volledig benutten met minder onderhoud. FNL-behuizingen worden optioneel geleverd met een afdekking voor asuiteinden (achtervoegsel A) of voor doorlopende assen (achtervoegsel B). Kleinere uitvoeringen tot en met maat 13 hebben een driehoekige flens, grotere uitvoeringen hebben een vierkante flens.
FNL gegoten ongedeelde flenshuizen zijn bewezen machineonderdelen die een eenvoudig en betrouwbaar lagerhuis zijn voor toepassingen zonder horizontale frames. Ze maken het mogelijk de volledige levensduur van de ingebouwde lagers te benutten met minder noodzaak voor onderhoud. FNL flenshuizen worden geleverd met een kap voor asuiteinden (achtervoegsel A) of voor doorlopende assen (achtervoegsel B). Kleinere afmetingen (tot en met afmeting 13) hebben een driehoekige flens, grotere afmetingen hebben een vierkante flens.
Sterke punten
- Beproefd
- Lage onderhoudsbehoefte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12669 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Materiaal | staal |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
| Hoogte | 210 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 476,56 excl. BTW
/ stuk
€ 576,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden