SKF SNL 524/620 K7 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SNL 524-620 K7
Rubix:03475813
Fabrikant:106813
EAN:7316571291437
SKF SNL 524/620 K7 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten350 mm
Ashoogte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SNL 524/620 K7 LAGERHUIS STAAND


Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.

Sterke punten

- Gemakkelijk te installeren
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27770 g
Binnendiameter88,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten350 mm
Ashoogte140 mm
Hoogte271 mm
Lengte410 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte185 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84833032
€ 514,83 excl. BTW
/ stuk
€ 622,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen