Referenties
SKF:SAF 520
Rubix:03478190
EAN:7316576670084


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 87,313 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 333,375 mm |
| Ashoogte | 87,313 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SAF 520 LAGERHUIS STAAND
Lagerhuis en huisaccessoires Huis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21200 g |
| Binnendiameter | 87,313 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 333,375 mm |
| Ashoogte | 87,313 mm |
| Hoogte | 217,488 mm |
| Lengte | 387,35 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 152,797 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 954,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.154,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen