Referenties
SNR:UCT326
Rubix:A0484350
EAN:3413529542789




Productdetails : SNR UCT 326 SPANLAGERBLOK
Zelfinstellende lagers met talrijke mogelijkheden voor bevestigingsbeugels, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitsvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Sterke punten
-JIS- en ISO-assortiment in één stuk
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal verkrijgbaar voor veel lagers
-Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert ons streven naar prestaties en betrouwbaarheid. Dit inzetstuk is ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie en is ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals droge deeltjesverontreiniging en vocht een probleem vormen en/of zware mechanische schokken worden verwacht.
Eigenschappen: onderhoudsvrij vet met hoge prestaties, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal verkrijgbaar voor veel lagers
-Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert ons streven naar prestaties en betrouwbaarheid. Dit inzetstuk is ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie en is ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals droge deeltjesverontreiniging en vocht een probleem vormen en/of zware mechanische schokken worden verwacht.
Eigenschappen: onderhoudsvrij vet met hoge prestaties, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
De SNR-reeks zelfinstellende lagers biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, verwerking van levensmiddelen en dranken, handling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 280 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 67800 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.037,64 excl. BTW
/ stuk
€ 2.465,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen