Referenties
SKF:TU 40 TF
Rubix:03073975
Fabrikant:28002
EAN:7316571150765

Productdetails : SKF TU 40 TF SPANLAGERBLOK
Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,7x145x80 mm |
| Logistiek gewicht | 2335 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | tu 40 |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Binnenbreedte | 101 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30700 N |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,95 excl. BTW
/ stuk
€ 99,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
