SKF WSTUC 30M-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:WSTUC 30M-TPSS
Rubix:03078862
EAN:07316577831040
SKF WSTUC 30M-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF WSTUC 30M-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Take-up kogellagerunits voor de SKF Food Line bestaan uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Ze zijn sterk, maar lichtgewicht en chemisch bestand tegen reinigingsmiddelen en verontreinigingen. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager39 mm
Lengte117 mm
Seriebluerange
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16300 N
Buitendiameter62 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
197,87 excl. BTW
/ stuk
239,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen