Referenties
INA:PHE50-XL
Rubix:03120802
Fabrikant:0008408660000
EAN:4064327885364


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA PHE 50 XL HANG SPANLAGERBLOK
Neem-op woningeenheden PHE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | klembehuizing |
| Totale breedte lager | 110 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | phe..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,30 excl. BTW
/ stuk
€ 155,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden