Referenties
Pferd Tools:42730312
Rubix:23083718
EAN:4007220661512



Documenten
Productdetails : PFERD POLISTAR PST 30 1,6 A 120
Toepassingen
Egaliseren; Ontbramen; Oppervlaktebewerking; Lasnaafbewerking; Structurering; Fijnslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Diameter cilinderboring | 1,6 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 105,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
