Referenties
Norton:63642501494
Rubix:A0175576
EAN:3157629584156

Productdetails : NORTON VLAKLAMELSCHIJF VLAK PLA. BDX 125X22 R842 P60
BDX-lamellenschijven zijn gemaakt met zirkoniumkorrels voor een grotere agressiviteit en snelle materiaalafname, in combinatie met een verbeterde katoenen rug voor meer sterkte, flexibiliteit en slijtvastheid. Ze bieden de ultieme slijpoplossing voor alle toepassingen tegen een concurrerende prijs. De unieke zirkoniumkorrel heeft zelfslijpende eigenschappen met gecontroleerde korrelbreuken die continu scherpe, nieuwe schuurpunten produceren. Biedt een lange levensduur, zelfs bij moeilijk te slijpen materialen zoals staal en roestvrij staal, maar ook bij zachtere metalen zoals aluminium.
Flapschijven - Norton BDX - 125x22 mm Gr60
Toepassingen
Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,05 excl. BTW
/ stuk
€ 6,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
