FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 60X40X6 KX300/310 P40
Lamellenstift FWS K40
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:63642585467
Rubix:23974168
EAN:3157625587731

Productdetails : FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 60X40X6 KX300/310 P40
Aluminiumoxide met linnen drager. Flexibel weefsel. Geeft een mooi gelijkmatig slijpbeeld. Geschikt voor toepassingen op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals in buizen en matrijzen. Aluminiumoxide is geschikt voor diverse staalsoorten, non-ferro metalen en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Dikte | 40 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | aluminium, staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 100,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
