NORTON LAMELLENSTIFT BEARTEX 60X30X6 F2309 A MED (PK=10ST)
Reinigen en mengen - Lamellenschijven met spil
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66261032157
Rubix:A0176158
EAN:3157625915107

Documenten
Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT BEARTEX 60X30X6 F2309 A MED (PK=10ST)
Beartex non-woven lamellenschijven Gemonteerd op een as met een diameter van 6 mm, ontworpen voor gebruik op rechte slijpmachines voor het verwijderen van oxidatie, verf, corrosie en het genereren van korrelige afwerkingen. Ideaal voor het afwerken van grote en lastige onderdelen. Kan worden gebruikt voor metalen, hout, composietmaterialen en kunststoffen. Minder agressief dan conventionele gecoate schuurlamellenschijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,89 excl. BTW
/ pak
€ 160,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
