FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 30X15X6 KX300/310 P80
Lamellenwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642585434
Rubix:23977290
EAN:3157625587373

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 30X15X6 KX300/310 P80
Lamellenwielen op marker voor het bewerken van diverse materialen. De Speedoflex KX31 Plus is geschikt voor het bereiken van een consistente afwerking. Het schuurlinnen is koelslijtend en geschikt voor gevormde oppervlakken.
Toepassingen
Puntenslijper
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | mengen;opruwen;gladmaken;polijsten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden