Referenties
INA:KWVE20-B-L-V1-G3
Rubix:03148462
Fabrikant:0125089000240
EAN:4054362970736





Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B L V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 626 g |
| Voorspanning | v1 µm |
| Breedte | 88,9 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,88 excl. BTW
/ stuk
€ 214,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden