INA KWVE 30 B SN V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Rollen/kogelgeleiderblok INA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE30-B-SN-V2-G3
Rubix:03146564
Fabrikant:0199810070340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B SN V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 850 g |
| Breedte | 99 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte op geleiders | 38 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,06 excl. BTW
/ stuk
€ 205,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
