KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK 30 11 140

Langbektang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:30 11 140
Rubix:10162338
EAN:4003773033936
KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK 30 11 140
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenlang
Beklengte42 mm
Lengte130 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK 30 11 140


30 11 190 Langbektang
Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. lange, platte bekken.
  • Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5 mm
  • Puntbreedte (W4): 3,0 mm
  • Tip Thickness (T2): 7,0 mm
  • Beklengte (L3): 50,0 mm
  • Kopbreedte (W3): 18,5 mm
  • Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Extreem belastbaar en slijtvast, Verschillende bekvormen,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)147x76x12 mm
    Vorm van de bekkenlang
    Beklengte42 mm
    Lengte130 mm
    Gewicht86 g
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    16,93 excl. BTW
    / stuk
    20,49 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen