KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK 30 11 160

Langbektang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:30 11 160
Rubix:10160062
EAN:4003773023128
KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK 30 11 160
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenlang
Beklengte46,5 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK 30 11 160


30 11 190 Langbektang
Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. lange, platte bekken.
  • Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5 mm
  • Puntbreedte (W4): 3,0 mm
  • Tip Thickness (T2): 7,0 mm
  • Beklengte (L3): 50,0 mm
  • Kopbreedte (W3): 18,5 mm
  • Extreem belastbaar en slijtvast. Verschillende bekvormen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Extreem belastbaar en slijtvast, Verschillende bekvormen,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)160x51x12 mm
    Vorm van de bekkenlang
    Beklengte46,5 mm
    Lengte160 mm
    Gewicht121 g
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    17,40 excl. BTW
    / stuk
    21,05 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden