KNIPEX PLATBUIGTANG 20 05 160

Platbuigtangen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:20 05 160
Rubix:10160156
EAN:4003773042457
KNIPEX PLATBUIGTANG 20 05 160
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenplat
Beklengte30 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX PLATBUIGTANG 20 05 160


Deze Knipex platbuigtang is ontworpen voor het grijpen en vasthouden van platte materialen in goed toegankelijke zones. Dit gereedschap is uitgevoerd met een verchroomde afwerking en meercomponentenhandgrepen.

Kenmerken:
Deze Knipex platbuigtang is bedoeld voor het vasthouden en manipuleren van platte materialen in gemakkelijk bereikbare werkgebieden. De bekken zijn vlak, kort en breed en hebben getande grijpvlakken aan de binnenzijde, wat de grip bevordert. De tang is voorzien van een verchroomde afwerking voor corrosiebescherming en meercomponentenhandgrepen voor comfortabel en gecontroleerd werken.

Specificaties:
• Verkrijgbare referenties: 20 05 140, 20 05 160
• Afwerking: verchroomd
• Materiaal: speciaal gereedschapsstaal
• Handgrepen: meercomponenten

Normen:
• DIN ISO 5745: definieert de afmetingen, eigenschappen en algemene eisen voor platte tangen en combinatietangen
Flat, short, wide jaws. Knurled gripping surfaces. Special tool steel, forged, oil-hardened. Special tool steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Betrouwbare grip op platte materialen dankzij korte, brede en getande bekken
• Goede corrosiebestendigheid door de verchroomde afwerking
• Meercomponentenhandgrepen voor langdurig comfort en betere controle
• Compact formaat voor eenvoudige toegang tot beperkte ruimtes

Toepassingen

Deze tang is geschikt voor onderhouds-, montage- en afstelwerkzaamheden. Ze wordt ingezet in industriële omgevingen zoals algemene mechanica, elektromechanica en metaalcomponentenproductie. De tang is bruikbaar zowel op productielijnen als in onderhoudswerkplaatsen, waar precisie en robuustheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x54x47 mm
Vorm van de bekkenplat
Beklengte30 mm
Lengte160 mm
Gewicht176 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,24 excl. BTW
/ stuk
25,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen