Referenties
Knipex:28 81 280
Rubix:10169159
EAN:4003773079422




Documenten
Productdetails : KNIPEX MONTAGETANG LANG 28 81 280
28 81 280 Montagetang
voor grijp-, justeer- en montagewerkzaamheden aan moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij de slanke, zeer lange uitvoering. diep liggende werkstukken worden met de vlakke ronde grijptoppen optimaal bereikt. Voorzichtig en toch veilig grijpen, vasthouden en bedienen van kleine koperen pijpen, schroeven en kabels alsook andere ronde delen dankzij gefreesde groeven met gladde oppervlakken. Vertand brandergat om ronde delen te grijpen. Zeer geschikt voor werkzaamheden in en aan voertuigen (bijvoorbeeld in de motor), in de montage en in de montagebouw. Slank en toch robuust gereedschap.
Bekdikte (scharnier) (T1): 9,0 mm Puntbreedte (W4): 2,5 mm Tip Thickness (T2): 2,5 mm Beklengte (L3): 70,0 mm Kopbreedte (W3): 20,0 mm Lengte grijpoppervlak (L4): 20 mm
voor grijp-, justeer- en montagewerkzaamheden aan moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij de slanke, zeer lange uitvoering. diep liggende werkstukken worden met de vlakke ronde grijptoppen optimaal bereikt. Voorzichtig en toch veilig grijpen, vasthouden en bedienen van kleine koperen pijpen, schroeven en kabels alsook andere ronde delen dankzij gefreesde groeven met gladde oppervlakken. Vertand brandergat om ronde delen te grijpen. Zeer geschikt voor werkzaamheden in en aan voertuigen (bijvoorbeeld in de motor), in de montage en in de montagebouw. Slank en toch robuust gereedschap.
Voor grijp-, afstel- en montagewerk op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het slanke, zeer lange ontwerp. Diep gelegen onderdelen kunnen gemakkelijk worden bereikt met de slanke, halfronde punten. Zorgvuldig maar betrouwbaar vastgrijpen, vasthouden en geleiden van kleine koperen buizen, schroeven en kabels en andere ronde onderdelen dankzij gefreesde groeven met gladde oppervlakken. Gekartelde pijphandgreep voor het grijpen van ronde onderdelen. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in de auto- en machinebouw. Slank maar robuust gereedschap. Gesmeed uit speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd.
Sterke punten
Voorzichtig en toch veilig grijpen, vasthouden en bedienen van kleine koperen pijpen, schroeven en kabels alsook andere ronde delen dankzij gefreesde groeven met gladde oppervlakken, Vertand brandergat om ronde delen te grijpen, Zeer geschikt voor werkzaamheden in en aan voertuigen (bijvoorbeeld in de motor), in de montage en in de montagebouw, Slank en toch robuust gereedschap,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 280x55x14 mm |
| Logistiek gewicht | 235 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 55 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 235 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,69 excl. BTW
/ stuk
€ 38,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden