HPMT J92 NITICO 30 DH TORUS LONG VHM G6110 12MM
Lange eindfrees
Zie technische informatieZie documentenReferenties
HPMT:J92 1200 100
Rubix:A0163293



Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Documenten
Productdetails : HPMT J92 NITICO 30 DH TORUS LONG VHM G6110 12MM
HPMT's NiTiCo Series volhardmetaal-eindfrezen hebben een ontwerp met een hoge positieve spaanhoek, die specifiek is ontwikkeld om uitzonderlijke materiaalverwijderingssnelheden te bieden in koolstofstaal, aluminium, niet-ferrometalen, koperlegeringen, messing en brons.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 45 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | alcrn |
| Type | lange eindfrees |
| Schroefhoek | 37 ° |
| Te bewerken materiaal | grijs gietijzer;koolstofstaal;gelegeerd staal;roestvrij staal;titanium |
| Nuttige lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,95 excl. BTW
/ stuk
€ 416,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen