ROEBUCK INBUSSLEUTEL 6K LANG 3/8 INCH - 6747496
LANGE GEFOSFATEERDE INBUSSLEUTEL - INCH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:6747496
Rubix:10521732
EAN:3660338518102

Documenten
Productdetails : ROEBUCK INBUSSLEUTEL 6K LANG 3/8 INCH - 6747496
SAE/AISI 8650, BS2470 1973, BS4168 1983
Legering van gehard staal garandeert een duurzame sleutel met een extra hard oppervlak voor een lange levensduur en het behoud van de nauwkeurigheid.
Legering van gehard staal garandeert een duurzame sleutel met een extra hard oppervlak voor een lange levensduur en het behoud van de nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3/8 |
| Lengte | 234 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,29 excl. BTW
/ stuk
€ 6,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen