FACOM SCHROEVENDRAAIERHANDVAT 1/4" 260MM FLUO R.227AF
Lange wringstaaf met handgreep 1/4" - FLUO
Zie technische informatieReferenties
Facom:R.227AF
Rubix:10561876
EAN:3662424098697



Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERHANDVAT 1/4" 260MM FLUO R.227AF
d1 [mm]: 23,5H [mm]: 8L [mm]: 260L2 [mm]: 160L2 [m]: 125
Sterke punten
• Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 3 meter.• Ergonomische handgreep uit twee materialen.• Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.• Extra sterk, bestand tegen courante chemische stoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 146 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x26x26 mm |
| Gewicht verpakking | 131 g |
| Grootte afdruk | 8 mm |
| Blad lengte | 160 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
