Referenties
Knipex:42 34 280
Rubix:10162434
EAN:4003773022220




Documenten
Productdetails : KNIPEX LAS KLEMTANG 42 34 280
Voor het klemmen, vastspannen en houden van verschillende profielen. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. éénhandbediening. Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging. Behuizing: gewalst staal, zeer bestendig. Grijpbekken uit chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed. Spant moeilijk hanteerbare werkstukken en profielen met hoge randen tot 40 mm.
Grijpbekken uit chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed. Spant moeilijk hanteerbare werkstukken en profielen met hoge randen tot 40 mm. Voor het klemmen, vastspannen en houden van verschillende profielen. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging. behuizing: gewalst staal, zeer bestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 265x138x18 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 692 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,20 excl. BTW
/ stuk
€ 42,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen