GEDORE LASBIKHAMER MET ESSEN STEEL 330 G - 77 E-300

Lasbikhamer 77 E

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:77 E-300
Rubix:10026066
Fabrikant:8690900
EAN:4010883869096
GEDORE LASBIKHAMER MET ESSEN STEEL 330 G - 77 E-300
Technische samenvatting
Typelasbikhamer
Lengte300 mm
Gewicht390 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE LASBIKHAMER MET ESSEN STEEL 330 G - 77 E-300



• met essensteel DIN 5111
• losse steel E 4 E
Lasbikhamer met essen steel 330 g met essensteel DIN 5111 losse steel E 4 E

Sterke punten

•With ash handle DIN 5111
Spare handle No. E 4 E

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht390 g
Typelasbikhamer
Lengte300 mm
Gewicht390 g
Aangepaste tariefcode82052000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,84 excl. BTW
/ stuk
26,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden