ROEBUCK TERUGSLAGVRIJE HAMER 60MM - 826879
Terugslagvrije hamers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:826879
Rubix:11261986
EAN:3660338045370

Documenten
Productdetails : ROEBUCK TERUGSLAGVRIJE HAMER 60MM - 826879
GS-certificering, hoge veiligheid
Ergonomisch profiel, antislip-oppervlak.
Stalen steel, kop met gietijzeren vulling om te werken zonder terugstoot.
Bijkomende krachtoverbrenging dankzij
de massa van de kop, die 25% extra bedraagt.
Beschermt delicate slagoppervlakken en hoeken.
Ergonomisch profiel, antislip-oppervlak.
Stalen steel, kop met gietijzeren vulling om te werken zonder terugstoot.
Bijkomende krachtoverbrenging dankzij
de massa van de kop, die 25% extra bedraagt.
Beschermt delicate slagoppervlakken en hoeken.
Sterke punten
De kop bevat gietijzeren kogels
Voor een beheerste slag
Voor een beheerste slag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Sectie | 60 mm |
| Lengte | 375 mm |
| Gewicht | 1879 g |
| Diameter | 60 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | staal |
| Lengte kop | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,38 excl. BTW
/ stuk
€ 131,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden