GISS LASHELM G-SPARK ONE 855276

Lashelm G-SPARK ONE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:855276
Rubix:24850042
EAN:3660338107191
GISS LASHELM G-SPARK ONE 855276
Technische samenvatting
Typemasker g spar one
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS LASHELM G-SPARK ONE 855276


De GISS G-SPARK ONE lashelm is een persoonlijk beschermingsmiddel dat is ontwikkeld om veiligheid, comfort en prestaties te bieden aan professionele lassers. Dankzij het automatisch donkerkleurende filter en de nauwkeurige instellingen garandeert deze helm een optimale bescherming tegen UV- en IR-straling, terwijl hij zich aanpast aan de verschillende lasprocessen. Het ergonomische ontwerp, in combinatie met het brede gezichtsveld en het lage gewicht, maakt langdurig dragen mogelijk zonder ongemak.

Kenmerken:
Deze lashelm combineert doeltreffende bescherming met een hoge veelzijdigheid. Hij is uitgerust met twee krachtige optische sensoren die een snelle activering van het filter garanderen, zelfs bij lage intensiteit. Het instelbare actieve filter met donkergraad DIN 9 tot 13 en een helderheidsniveau van DIN 4 beschermt de gebruiker tijdens MMA-, TIG- en MIG-MAG-laswerkzaamheden. Met de externe bedieningselementen kunt u eenvoudig overschakelen van lasmodus naar slijpmodus, terwijl de interne instellingen een nauwkeurige aanpassing van de gevoeligheid en de terugkeertijd mogelijk maken. Deze helm werkt op zonne-energie, waardoor u geen batterijen hoeft te vervangen en uw werk minder vaak hoeft te onderbreken.

Specificaties:
• Optische classificatie: 1/2/1/2
• Aantal sensoren: 2
• Compatibele processen: MMA (10 > 400 A)/TIG (10 > 300 A)/MIG-MAG (10 > 400 A)
• Helderheidsniveau: DIN 4
• Donkergraad: DIN 9 tot 13 (instelbaar)
• UV/IR-bescherming: DIN 15
• Reactietijd: 0,3 ms
• Terugkeertijd: automatisch
• Gezichtsveld: 92 x 42 mm
• Buitenvizier: 116,1 x 89,5 mm
• Binnenvizier: 103,6 x 53 mm
• Instellingen: gevoeligheid, vertraging, tint, slijpmodus
• Voeding: zonne-energie

Normen:
• EN 166: algemene eisen voor persoonlijke oogbescherming
• EN 175: algemene eisen voor oog- en gelaatsbescherming bij laswerkzaamheden en aanverwante technieken
• EN 379: specificaties voor lasfilters met variabele bescherming (automatisch donkerkleurend), inclusief optische classificatie en prestaties

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Optimale bescherming tegen UV- en IR-straling (DIN 15)
• Snelle reactietijd van 0,3 ms
• Geschikt voor meerdere lasprocessen: MMA, TIG en MIG-MAG
• Snelle omschakeling tussen lassen en slijpen dankzij externe bediening
• Precieze instellingen van gevoeligheid en vertraging voor elke werkomgeving
• Voeding via zonne-energie, geen batterijvervanging nodig
• Breed gezichtsveld voor betere visuele controle van het lasproces

Toepassingen

Deze lashelm is ideaal voor professionele lassers die actief zijn in uiteenlopende werkomgevingen, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. Hij is bijzonder geschikt voor werkzaamheden waarbij regelmatig van lasproces moet worden gewisseld, zoals in industrieel onderhoud, plaatbewerking, metaalconstructie of reparatie van installaties en machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemasker g spar one
Gewicht450 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,81 excl. BTW
/ stuk
91,73 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
75,81 excl. BTW / stuk
2 t/m 9
68,25 excl. BTW / stuk
10 of meer
64,69 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden