Referenties
Spartex:TF1M30Z
Rubix:08510136
Fabrikant:000975.00100.0300.000
EAN:4043952340844


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m30 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
30 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
m30