MILWAUKEE 3/3 LEGE FOAM INLAY MET HOLTES
Lege Foam inlays voor 46" gereedschapswagen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932492390
Rubix:A0878661
Fabrikant:4932492390
EAN:4058546417574



Productdetails : MILWAUKEE 3/3 LEGE FOAM INLAY MET HOLTES
3/3 Lege Foam inlay met holtes voor 46" stalen gereedschapswagen
3/3 Lege Foam inlay met holtes voor 46" stalen gereedschapswagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 3 |
| Lengte | 536 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 78 mm |
| Materiaal | hogedichtheidsschuim (foam) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,91 excl. BTW
/ stuk
€ 42,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
