Referenties
Facom:PL.625
Rubix:10105249
EAN:3148513554072

Productdetails : FACOM INZET PL.625
Kenmerken:
Deze thermogevormde inlay van Facom is ontworpen om de organisatie van gereedschap in de modulaire FACOM-gereedschapswagens te optimaliseren, met directe compatibiliteit met de modellen van de CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ series. Hij is speciaal ontwikkeld voor het opbergen van een set metrische open pijpsleutels en biedt een duidelijke en efficiënte opbergoplossing. Dankzij het op maat gemaakte ontwerp krijgt elk gereedschap een vaste plaats, wat snelle toegang mogelijk maakt en tijdsverlies tijdens werkzaamheden beperkt. De perfecte integratie in het MOD.75-1-systeem zorgt voor een veilige opslag en optimale stabiliteit, zelfs bij verplaatsingen. Deze robuuste en slijtvaste inlay is een onmisbaar hulpmiddel om orde te houden in de werkplaats en de productiviteit dagelijks te verhogen.
Specificaties:
• Compatibel model: MOD.75-1
• Producttype: thermogevormde inlay
• Compatibele gereedschappen: set metrische open pijpsleutels
• Compatibele wagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ series
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw begeleid. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegsector tot de medische sector en de hightechindustrie: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Deze thermogevormde inlay van Facom is ontworpen om de organisatie van gereedschap in de modulaire FACOM-gereedschapswagens te optimaliseren, met directe compatibiliteit met de modellen van de CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ series. Hij is speciaal ontwikkeld voor het opbergen van een set metrische open pijpsleutels en biedt een duidelijke en efficiënte opbergoplossing. Dankzij het op maat gemaakte ontwerp krijgt elk gereedschap een vaste plaats, wat snelle toegang mogelijk maakt en tijdsverlies tijdens werkzaamheden beperkt. De perfecte integratie in het MOD.75-1-systeem zorgt voor een veilige opslag en optimale stabiliteit, zelfs bij verplaatsingen. Deze robuuste en slijtvaste inlay is een onmisbaar hulpmiddel om orde te houden in de werkplaats en de productiviteit dagelijks te verhogen.
Specificaties:
• Compatibel model: MOD.75-1
• Producttype: thermogevormde inlay
• Compatibele gereedschappen: set metrische open pijpsleutels
• Compatibele wagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ series
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw begeleid. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegsector tot de medische sector en de hightechindustrie: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Sterke punten
• Duidelijke en gestructureerde organisatie van het gereedschap
• Tijdbesparing dankzij snelle toegang tot de open pijpsleutels
• Ontwerp afgestemd op perfecte compatibiliteit met FACOM-wagens
• Stabiliteit van het gereedschap gegarandeerd, zelfs bij verplaatsing van de wagen
• Tijdbesparing dankzij snelle toegang tot de open pijpsleutels
• Ontwerp afgestemd op perfecte compatibiliteit met FACOM-wagens
• Stabiliteit van het gereedschap gegarandeerd, zelfs bij verplaatsing van de wagen
Toepassingen
Deze thermogevormde inlay wordt aanbevolen voor werkplaatsomgevingen waar een strikte organisatie van het gereedschap vereist is. Hij is bestemd voor onderhoudsprofessionals, productietechnici en monteurs die FACOM-gereedschapswagens gebruiken voor de opslag van hun gereedschap. Hij is ideaal in de industriële sector, de auto-industrie en technische sectoren en maakt het mogelijk om altijd een perfect overzicht te behouden over de metrische open pijpsleutels, zowel in de werkplaats als op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 10 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | diepgetrokken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,02 excl. BTW
/ stuk
€ 26,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
