Referenties
Stahlwille:83071002
Rubix:10127040
EAN:4018754155644

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 7302 - 83071002
Lege inleg voor nr. 7302.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x55x675 mm |
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 675 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Materiaal | schaumstoffeinlage (foam insert) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,91 excl. BTW
/ stuk
€ 10,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
